Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollwerkbank ToolTruck mit Bambus-Arbeitsplatte, Anzahl Schubladen: 6

Artikel-Nr.: 916333 6

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolTruck
Höhe 980 mm
Breite 1.120 mm
Tiefe 464 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Schubladen Nutzbreite 530 mm
Schubladen Nutztiefe 390 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Schubladen 6
Anzahl Fachboden höhenverstellbar 2
Anzahl Tür 1
Material Arbeitsplatte Bambus
ComfortClose nein
Stoßfänger ja
Schiebegriff ja
absenkbar nein
Gewicht 80 kg
Konfigurator relevant nein
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916333 6
Herstellernummer 916333 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die 25-mm starke Bambus-Arbeitsplatte der Rollwerkbank ToolTruck ist zur Schraubstockmontage geeignet. Seitenfach mit 2 Ablageböden, Türe mit Stiftzylinderschloss. Wagenholme sind mit Stoßfängern aus PP verkleidet.

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 60 mm Schublade 2 Schlitztrennwände,
je 120 mm Schublade 1 Schlitztrennwand.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb