IVM 60/36-3 H ACD

Artikel-Nr.: 9.990-524.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 9.990-524.0
EAN / GTIN 4066529036629
Herstellernummer 9.990-524.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zuverlässiger und langlebiger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 H ACD der Staubklasse H zum praktisch universellen Saugen jeder Art von brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone. Der leistungsstarke Sauger arbeitet mit 3 einzeln steuerbaren Motoren im Einphasenbetrieb, der große 60-Liter-Sammelbehälter erlaubt auch die Aufnahme größerer Mengen. Neben dem H-Filter verfügt das Gerät über einen großen PTFE-Sternfilter der Staubklasse M und das innovative Pull and Clean-Filterabreinigungssystem zur unterbrechungsfreien Abreinigung im laufenden Betrieb. Hochwertige Komponenten wie Sammel- und Filterbehälter aus säureresistentem Edelstahl oder das sehr robuste Fahrgestell aus Stahl sorgen für eine lange Lebensdauer, große Räder für einen einfachen und komfortablen Transport zum gewünschten Einsatzort.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1020 x 680 x 1670 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3.6 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 2.2 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 72.8 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 73 kg
  • Luftmenge: 116 / 420 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: bis zu 79 dB(A)
  • Staubklasse Sekundärfilter: H
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 25.4 kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet):
  • Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
Staubklasse H:
  • Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät.
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung:
  • Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet:
  • Drei leistungsstarke Gebläse für eine kraftvolle Reinigungsleistung.
Mit großem Sternfilter und zusätzlichem Patronenfilter ausgestattet:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
  • Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.
  • Zur sicheren Aufnahme gesundheitsgefährdender und brennbarer Feststoffe.
  • Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
  • Einzeln steuerbare Motoren ermöglichen eine bedarfsgerechte Saugleistung.
  • Höchste Sicherheit durch 2-stufiges Filtersystem und optimalen Abscheidegrad.

Inhalt:

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Filter: Sternfilter; Sekundärfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb