Korpuszwinge „Revo KRE“, Spannweite a: 600mm

Artikel-Nr.: 860291 600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung REVO KRE
Spannweite a 600 mm
Querschnitt der Gleitschiene 29×9 mm
Spreizweite e 255 mm - 730 mm
Ausladung b 95 mm
Gewicht 2,76 kg
maximale Spannkraft 8.000 N
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860291 600
EAN / GTIN 4008158040134
Herstellernummer KRE60-2K
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert. Metallverstärktes Kunststoffgehäuse. Spannkraft bis zu 8000 N.
  • Extrem große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen
  • Schützende Werkstückauflagen abnehmbar
  • Durch Wenden des Unterteils wird aus der Spannzwinge eine Spreizzwinge
  • 2-Komponenten-Griff mit Innensechskant (SW6) komfortables Aufbringen der Spannkraft

Verwendung:

Die Zwinge spannt rund um die Schiene, also auch hinter und seitlich der Schiene. Dadurch werden Spannstellen zugänglich, die mit üblichen Schraubzwingen nicht erreichbar sind. Für Spreizfunktion werkzeuglos umsteckbar.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 860290.