Universalschaber mit Hartmetallklinge, Klingenbreite: 25mm

Artikel-Nr.: 837650 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenbreite 25 mm
ganze Länge 200 mm
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 837650 25
EAN / GTIN 7311518221614
Herstellernummer 625
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit auswechselbarer Hartmetallklinge.
Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit auswechselbarer Hartmetallklinge.
Klinge dreiseitig verwendbar, inklusive Kunststoffköcher mit Gürtelclip.

Lieferumfang:

Inkl. Kunststoffköcher mit Gürtelclip.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte