{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Rohrabschneider RAPID 14000+2 | |
| Schneidrädchen-⌀ | 31 mm | |
| Schneidrädchen Breite | 19 mm | |
| Schneidrädchen Bohrung | 9 mm | |
| für Rohr-Außen-⌀ | 3/8 − 2.1/2 Zoll | |
| Anzahl Führungsrollen | 2 | |
| Anzahl Schneidrädchen | 1 | |
| Produktart | Rohrabschneider |
| Artikelnummer | 815001 2 | |
| EAN / GTIN | 4018754329724 | |
| Herstellernummer | 60030002 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |