Rohrzange, Rohr-⌀: 1Zoll

Artikel-Nr.: 810100 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Spannweite 42 mm
Rohr-⌀ 1 Zoll
Maulwinkel 90 Grad
Herstellverfahren ganz geschmiedet
Vergütung Maul induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 810100 1
EAN / GTIN 4005887266309
Herstellernummer 87110010
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form, mit breitem 90° abgewinkeltem Maul. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte