Zange zum Schneiden und Abisolieren von polymeren LWL Ø 2,2 mm, mit Sicherheitsschneideinrichtung

Artikel-Nr.: 8001 0003 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 8001 0003 3
EAN / GTIN 4049002023910
Herstellernummer 8001 0003 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • spezielles Schneidverfahren ermöglicht Weiterverarbeitung der Faser ohne Polieren der Schnittfläche
  • optimale Dämpfungswerte garantieren beste Datenübertragungsqualität
  • auswechselbare Schneideinrichtungen in verschiedenen Ausführungen erhältlich
  • höchste Standzeit des Messers bei minimiertem Verschleiß

Merkmal:

  • Gewicht: 610 g
  • Länge: 190 mm
  • Ausführung: brüniert

Passende Produkte