Blindniete PolyGrip® Alu / Stahl Großpackung, Niet-⌀ / Schaftlänge (D / L): 4/10Kmm

Artikel-Nr.: 771010 4/10K
Neuheit
Setpreis 500 Stück (0,11 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Niet-⌀ / Schaftlänge (D / L) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PolyGrip®
Werkstoff Nietdorn Aluminium, verzinkt
Werkstoff Hohlniet Aluminium Legierung
Kopfform K
Klemmbereich 0,5 mm - 6,5 mm
Bohrlochdurchmesser 4,1 mm
Anzahl Nieten (Stück) 500
Hohlnietdurchmesser D 4 mm
Hohlnietlänge L 10 mm
Produktart Niete

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 771010 4/10K
EAN / GTIN 4007081700122
Herstellernummer 1433829
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Blindnieten gewährleisten ein dauerhaft sicheres Zusammenfügen verschiedener sowie empfindlicher Materialien auch bei einseitiger Zugänglichkeit.
Kopfform: Flachrundkopf = FK; Großkopf = K.
Der Mehrbereichsblindniet PolyGrip® ist ein Multitalent, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Anforderungen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Bohrlochdurchmesser und Toleranzen ist der PolyGrip® fast immer die rettende Lösung.

Merkmal:

Großer Klemmbereich:
Eine PolyGrip®-Abmessung kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen.
Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie:
Typenbeschränkung.
Reduzierung der Typenvielfalt im Lager.
Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung.

Vorteil:

  • Wirtschaftlich – ersetzt bis zu 5 verschiedene Nietabmessungen.
  • Hervorragende Lochleibung – kompensiert Bohrlochungenauigkeiten.
  • Sichere Restnietdornverriegelung – keine störenden Klappergeräusche in der Anwendung.
  • Spritzwasserdicht unter bestimmten Bedingungen.
  • Breite Schließkopfbildung für hohe Verbindungsicherheit.

Verwendung:

Universell einsetzbar.

Werkstoff:

Hohlniet – Aluminium Legierung; Nietdorn – Stahl, verzinkt.

Empfehlung:

GESIPA®-Blindniete – eine Faustregel:
Materialstärke + Nietschaftdurchmesser = Nietschaftlänge

Beispiel:
Material: Blech 3 mm + Blech 3mm + Bohrung 4 mm = 10 mm Nietschaftlänge > Ergibt Blindniet 4 × 10.