{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    
    | Herstellerbezeichnung | 100 | |
| Hammerkopf-⌀ | 22 mm | |
| Serie | 100 | |
| Kopflänge mit Einsätzen | 75 mm | |
| Stiellänge | 250 mm | |
| Gehäuse-⌀ | 22 mm | |
| Gewicht | 0,193 kg | |
| Werkstoff Einsatz | Cellidor, gelb, hart | |
| Werkstoff Stiel | Esche | |
| rückschlagfrei | nein | |
| Einätze kombinierbar | ja | |
| Produktart | Hammer | 
| Artikelnummer | 754500 22 | |
| EAN / GTIN | 4013288001139 | |
| Herstellernummer | 05000005001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |