Stufenpratze

Artikel-Nr.: 74765
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 74765
EAN / GTIN 4020772074760
Herstellernummer 74765
L-Nummer L30130 354
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenpratze, Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 14-0
  • Nut: 14
  • Spannkraft max.*: 15,5 kN
  • Md: 80 Nm
  • B: 34
  • C: 14
  • H: 0- 45
  • L: 140
  • S: 0,75
  • Gewicht: 700 g