Druckschraube mit Kugel, geriffelt

Artikel-Nr.: 73775
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 73775
EAN / GTIN 4020772073770
Herstellernummer 73775
L-Nummer L30130 57
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube mit Kugel, geriffelt, Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet

Merkmal:

  • Größe: M16
  • G: M16
  • H: 27
  • ØI: 30
  • ØK: 20,0
  • L: 16
  • SW: 27
  • max. Belastung statisch: 90 kN
  • max. Anziehdrehmoment: 206 Nm
  • Gewicht: 150 g