{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 8 mm | |
| für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ | 6 mm | |
| für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ | 5 mm | |
| Werkstoff | Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl | |
| Produktart | Messerkopf | 
| Artikelnummer | 733350 460 | |
| EAN / GTIN | 4003773066804 | |
| Herstellernummer | 71 79 460 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |