Kernbohrmaschine bis 65 mm, KBM 65 auto QW

Artikel-Nr.: 72732661000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 72732661000
EAN / GTIN 4014586897622
Herstellernummer 72732661000
L-Nummer L00020 110471
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.,Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 3 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.,Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.,Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.,MK3-Werkzeugaufnahme.,Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.,Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige unterstützt beim sicheren Ansetzen der Maschine.,Hohe Magnethaltekraft.,Integrierter Kühlmitteltank sorgt für hohe Kernbohrerstandzeiten.
  • ,Seitenwechselbares Vorschubhandrad.,Drehzahlspeicher ″Memory Function″.,Personen-Schutzschalter.,* optional mit Zubehör.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 1 300 W
  • Leistungsabgabe: 730 W
  • Lastdrehzahl 1. Gang: 120 - 240 min⁻¹
  • Lastdrehzahl 2. Gang: 260 - 520 min⁻¹
  • Werkzeugaufnahme: MK 3
  • HM Kernbohrer max. Ø: 65 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø: 45 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50(75)* mm
  • Spiralbohrer max. Ø: 25/ mm
  • Gewindebohren: M 20
  • Senken max. Ø: 50 mm
  • Reiben max. Ø: 25 mm
  • Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
  • Hub: 145 mm
  • Gesamter Hubbereich: 315 mm
  • Justierbereich Bohrständer: 6 mm
  • Schwenkbereich Bohrständer: 7°
  • Kabel mit Stecker: 4 m