Parallelunterlagen-Satz

Artikel-Nr.: 72322
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 72322
EAN / GTIN 4020772072322
Herstellernummer 72322
L-Nummer L30130 355
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Parallelunterlagen-Satz, Im Holzkasten mit abnehmbaren Klappdeckel.
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben auf dem Produkt.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m.

Durch die geometrische Stufung ergibt sich eine volle Ausnutzung der Auflagehöhe:
2,5 - 25 mm über 40 verschiedene Höhen 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm über 40 verschiedene Höhen 4 - 57 mm
4 - 40 mm über 40 verschiedene Höhen 4 - 72 mm
8 - 50 mm über 30 verschiedene Höhen 8 - 90 mm
8 - 63 mm über 40 verschiedene Höhen 8 - 113 mm
20 - 100 mm über 14 verschiedene Höhen 20 - 180 mm.

Merkmal:

  • Größe: 2,5-25
  • Paar: 9
  • Kasten L x B x H: 200x100x 36
  • Gewicht: 1,3 Kg