Beschreibung:
Der leistungsstarke Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.
Merkmal:
Gewicht nach EPTA 1,60 kg; Kabel mit Stecker 5 m; Leistungsabgabe 250 W; Nennaufnahme 450 W; Schwingungen 10 000 - 19 500 1/min; Werkzeugaufnahme StarlockMax; Werkzeugwechsel QuickIN
Vorteil:
FEIN Anti-Vibrationssystem. Bis zu 70% weniger Vibrationen durch vollständige Entkoppelung des äußeren Motorgehäuses. Für dauerhaft sicheres Arbeiten.; Starlock Werkzeugaufnahme-Standard. Perfekter Sitz der Zubehöre durch 3D-Form. 100% verlustfreie Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt.; QuickIN Werkzeugwechsel. Patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem für sicheren und komfortablen Werkzeugwechsel unter 3 Sekunden.; StarlockMax für unbegrenzte Anwendungsvielfalt durch Zugriff auf das komplette Starlock Zubehör-Sortiment.; Dauer- und überlastsicherer 450 Watt FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für überragende Schnittgeschwindigkeiten und maximalen Arbeitsfortschritt.; Tachogenerator. Hochwertige Elektronik für konstante Drehzahlen auch unter Last. Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.; Metall-Getriebe. Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer. ; Integrierte Schnittstelle für zusätzliches Systemzubehör wie Tiefenanschlag u.a.m.; Großer Aktionsradius durch 5m langes feindrähtiges Gummikabel in Industriequalität.
Lieferumfang:
1 Systainer Sys 1