Kompakte Akku-Handkreissäge für Metall,,F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

Artikel-Nr.: 71360462000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 71360462000
EAN / GTIN 4014586900148
Herstellernummer 71360462000
L-Nummer L00020 110458
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starke Leistunggeringes Gewicht: 5 % höherer Materialabtrag als herkömmliche Metallhandkreissägen aufgrund des perfekten Zusammenspiels von bürstenlosem Motor, ProCORE Akku und optimal abgestimmtes Sägeblatt bei nur 3 kg Eigengewicht.,Gehäuse und Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss sowie Späneauffangbehälter aus schwerentflammbarem Material für maximale Sicherheit gegen heiße und scharfkantige Metallspäne.
  • Dabei immer freie Sicht auf die Schnittlinie dank LED-Arbeitsleuchte.,Schnelles und präzises Sägen von Rohren, Profilen, Metallgittern und Blechen bis 57 mm Schnitttiefe möglich.
  • Gerade, lange Schnitte dank Führungsschienenadapterkompatibel zu Führungsschienen von Makita, BOSCH, Festool, Mafell.,Manuelle Drehzahleinstellung für optimales Arbeitsergebnis bei unterschiedlichsten Materialien ohne Nachbearbeitung (6 Stufen).,Kaltschnitte für nahezu funken- und gratfreie Schnitte.,Vorabaktivierung der LED-Leuchte dank Entriegelungsschalter.,Schließzeit Schutzhaube < ,3 s auch nach 5 Zyklen.,Bessere Handhabung – geringes Gewicht, ergonomische Griffe inklusive Softgrip für Rechts- und Linkshänder.,Elektronischer Anwenderschutz: Wirksame Bremse (,2 s), Temperaturabschaltung zur Vermeidung dauerhafter Schäden an Maschine und Akku, Wiederanlaufschutz, Totmannschalter.,Großer Späneauffangbehälter aus schwerentflammbarem Material für lange Entleerintervalle.,Hitze-, kratz- und stoßfestes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss.,Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität.
  • Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer.
  • Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
  • „Electronic Cell Protection″ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 8 Ah
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Leerlaufdrehzahl: 1 300 - 2 800 min⁻¹
  • Max. Sägeblattdicke: 2 mm
  • Sägeblatt Ø: 150 mm
  • Aufnahmebohrung Ø: 20 mm
  • Breite: 179 mm
  • Höhe: 249 mm
  • Länge: 287 mm
  • Stahl bis 400 N/mm²: 24 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm²: 40 mm
  • Max. Schnitttiefe: 57 mm
  • Abmessung Grundplatte: 256 x 131 mm
  • Gewicht ohne Akku: 3,05 kg