Akku-Knabber bis 1,3 mm,,ABLK 18 1.3 CSE AS Set

Artikel-Nr.: 71321062000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71321062000
EAN / GTIN 4014586899220
Herstellernummer 71321062000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 66 m Schneidkapazität (in ,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).,In 45°-Schritten um 36° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.,Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.,1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.,Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.,Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.,Rotierender Stempel für bis zu 3 % höhere Standzeit.,Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.,QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.,Geringe Betriebskosten.
  • Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.,Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Hubzahl: 1 000 - 1 600 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit: 1,9 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm²: 1,3 mm
  • Stahl bis 600 N/mm²: 0,8 mm
  • Stahl bis 800 N/mm²: 0,6 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm²: 2 mm
  • Schneidspurbreite: 4 mm
  • Eintauch-Ø mit Matrize: 19 mm
  • Radius der kleinsten Kurve (innen/außen): 15 / 20 mm
  • Gewicht ohne Akku: 1,68 kg

Downloads & Dokumente

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb