Akku-Schlagschrauber im Anwender-Set,,ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Artikel-Nr.: 71151064000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 71151064000
EAN / GTIN 4014586900179
Herstellernummer 71151064000
L-Nummer L00020 110441
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-3 W2 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.,Schlagschraubertauglicher VARIO Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.,Das 5-teilige FEIN VARIO Gewindebohrer-Set umfasst die Größen M8, M1, M12, M14, M16.
  • ,VARIO Gewindebohrer für Durchgangslöcher.
  • Hohe Standzeit, dank hoher Materialfestigkeit (64 HRC), speziellen schlagschraubertauglichen Schneidgeometrien und einer TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtung.
  • Die Einsatzwerkzeuge sind verschleiß- und reibungsarm sowie hitzebeständig bis 8°C und dadurch mit hohen Dreh- und Schlagzahlen in Stahl bis 9 N/mm² einsetzbar.,Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 3 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.,1/2″ Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.,Metrische Schrauben bis M18 (8.8).
  • ,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1700 min⁻¹
  • Schlagzahl: 0 - 3400 min⁻¹
  • max. Drehmoment: 290 Nm
  • Drehmomentstufen: 6
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 in Außenvierkant
  • max. metrische Schraube: M18 (8.8)
  • max. Ø Holzschraube: 8 x 300 mm
  • Gewicht ohne Akku: 1,20 kg