Beschreibung:
3M hat eine Reihe von Schaumstoffpads entwickelt und dabei die einzigartige chemische Zusammensetzung der sich entwickelnden Lack- und Klarlacktechnologien berücksichtigt. 3M™ Finesse-it™ Premium Schaumpolierpads wurden entwickelt, um die Haltbarkeit zwischen dem Auswechseln im Vergleich zu unseren 3M™ Finesse-it™ Advanced Schaumstoffpads zu erhöhen und dabei jedes Mal ein gleichmäßiges, wiederholbares Finish zu erzielen. Sie eignen sich daher ideal für die End- und Feinstbearbeitung von Klarlacken und die Beseitigung von Schleifkratzern oder Wirbelspuren aus vorherigen Bearbeitungsschritten. Die 3M™ Finesse-it™ Premium Schaumpolierpads sind in einer Vielzahl von Formulierungen erhältlich, die eine Reihe von Stärken abdecken. Sie sind in zwei Oberflächenoptionen erhältlich: die Option mit gewellter Oberfläche, die eine ausreichende Kontaktfläche ohne übermäßige Wärmeentwicklung bietet, oder die Option mit flacher Oberfläche, die 100 % Kontakt für maximalen Abrieb und reibungslosen Ablauf bietet. Optimale Ergebnisse erzielen Sie in Kombination mit 3M™ Finesse-it™ Polituren, um seidenmatte, halbglänzende oder hochglänzende OEM-Finishs für Beschichtungen in den Bereichen Holzbearbeitung, Automobil, Marine und Luft- und Raumfahrt zu erzielen.
Vorteil:
- LANGLEBIG UND BESTÄNDIG: Entwickelt für einen längeren Einsatz zwischen dem Auswechseln mit zuverlässigen, wiederholbaren Ergebnissen
- EXTRA FEINES FINISH: Ideal für die abschließenden und zusätzlichen Endbearbeitungsschritte auf Klarlacken
- WENIGER NACHBESSERUNGEN: Repariert Beschichtungen ohne Neuanstrich
- SCHNELLE UND EINFACHE PAD-WECHSEL: Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einen einfachen Pad-Wechsel und trägt zur Optimierung der Betriebszeit des Werkzeugs bei
- WERKZEUGVIELSEITIGKEIT: Pads lassen sich mit Poliermaschinen, Exzenterschleifern und Polierern mit variabler Drehzahl kombinieren
- WERKZEUGVIELSEITIGKEIT: Pads lassen sich mit Poliermaschinen, Exzenterschleifern und Polierern mit variabler Drehzahl kombinieren