3M™ Finesse-it™ Polierschaum

Artikel-Nr.: 7100323413
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100323413
EAN / GTIN 04064035183325
Herstellernummer 7100323413
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Polierpad kann auch in unserem 3M™ Finesse-it™ Trizact™ Lackreparatursystem für AOEM-Lacke und CLEAR-Lacke verwendet werden. Wir fertigen das Polster mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem für eine schnelle Montage und Demontage des Polsters und zur sicheren Befestigung während des Gebrauchs. Hookit™-Polierpads werden bequem und fest an einem Klettverschluss-Backup-Pad (separat erhältlich) an drehbaren oder zufälligen Orbitalwerkzeugen befestigt, können sauber und einfach entfernt werden und können während der gesamten Lebensdauer des Polsters immer wieder verwendet werden. Die Ergebnisse hängen von der verwendeten politur, der Beschichtungsart und dem verwendeten Werkzeug ab. Die Blockgröße beträgt 1-1/2 Zoll im Durchmesser. Wir haben unsere Produktreihe an Schaumstoffpads entwickelt, um die einzigartige chemische Zusammensetzung der sich entwickelnden Lack- und CLEAR-Beschichtungstechnologien zu berücksichtigen. Schaumstoffpolster sind im Allgemeinen weniger aggressiv und erzeugen eine feinere Oberfläche als Wollpolster. Sie arbeiten normalerweise mit höheren Drehzahlen als Wollpads und verlassen sich auf eine Kombination aus Schneiden und Wärmestau, um die Oberflächenbeschichtung leicht zu schmelzen und feine Kratzer, Verwirbelungen und Oberflächenverkleidungen zu entfernen. Schaumstoffpolster haben einen abrasiven Anteil, der durch ihre Weichheit und die Zellgröße der Löcher bestimmt wird. Je größer das Loch, desto aggressiver ist das Pad. Pads mit „geschlossenen Zellen“ sind die am wenigsten aggressiven Pads. Sie können unsere Schaumpolster auch in Verbindung mit Polituren verwenden und eignen sich für Dreh- und Orbitalwerkzeuge. Unsere 3M™ Finesse-it™-Produkte sind speziell entwickelte Schleifmittel, Compounds, Polituren und Polierpads, die auf OEM- und Backlackfarben verwendet werden können, um Defekte, Sandkratzer oder Verwirbelungen auf einer Vielzahl von lackierten Oberflächen zu entfernen. 3M™ Finesse-it™ Produkte sind ein integraler Bestandteil unseres empfohlenen Poliersystems zur Reparatur von Oberflächenfehlern an CLEAR-Beschichtungen, lackiertem Holz, massiven Oberflächen, Gelcoat, Pulverbeschichtung, Industrielack, Acryl und Glas.

Vorteil:

  • Bietet eine weiche, glatte Oberfläche zum Auftragen von 3M™ Finesse-it™ Polituren
  • Pads werden mit Puffern, zufälligen Orbitalwerkzeugen und Poliermaschinen mit variabler Drehzahl kombiniert, um die gewünschte Endbearbeitung zu erzielen
  • Repariert Beschichtungen ohne Neulackierung
  • Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem hält das Pad sicher und ermöglicht einen schnellen Austausch des Polsters
  • Pads werden mit Puffern, zufälligen Orbitalwerkzeugen und Poliermaschinen mit variabler Drehzahl kombiniert, um die gewünschte Endbearbeitung zu erzielen

Empfehlung:

  • Für abschließende und extrafeine Finishing-Schritte für Kfz-OEM-CLEAR-Beschichtungen und zum Entfernen von Sandkratzern oder Verwirbelungsspuren von vorherigen Finishing-Schritten