3M™ Finesse-It™ Premium Politur 310, 75361, 3.875L (1 US Gallon), 4 Flaschen/Case

Artikel-Nr.: 7100290795
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100290795
EAN / GTIN 04064035072674
Herstellernummer 7100290795
L-Nummer L01130 113619
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Finesse-it™ Premium Poliermittel sind Produkte der nächsten Generation, die sich durch eine spezielle Kombination aus fortschrittlichen Schleifmitteln und Inhaltsstoffen zur Glanzverbesserung auszeichnen. Einzigartige, branchenführende Formulierungen liefern schnelle, berechenbare Ergebnisse, insbesondere bei hochwertigen 2K-Klarlacken.

Vorteil:

  • Von 3M konzipierte Kombination aus fortschrittlichen Schleifmitteln und Glanzverstärkern
  • Für ein schleierfreies, hochglänzendes Finish
  • Liefert schnelle, berechenbare Ergebnisse