Beschreibung:
	
	
                
                    
		Speziell beschichtet für ein effizientes Schleifen Wir haben die Scheibe als zusätzlichen Staubschutz mit einer antistatischen Beschichtung versehen, um auch das Schleifen bestimmter Holzoberflächen zu ermöglichen. Die Scheibe ist dank ihrer Kunstharzbindung hitzebeständig. Entscheiden Sie sich für die 3M™ Cubitron™ II Stikit™ Gewebescheibe 900DZ, um Ihre Produktivität bei anspruchsvollen Schleifarbeiten auf Aluminium, Glasfaser, Gelbeschichtungen, Metallen, hartem und weichem Holz sowie auf festen Oberflächen zu verbessern. Mit 3M Präzisionsgeformtem Korn Beim 3M Präzisionsgeformten Korn handelt es sich um ein von uns entwickeltes Keramik-Schleifmineral, das kontinuierlich abbricht und dabei frische Schneidkanten an der Oberfläche des Werkstücks freilegt. Dadurch wird ein überaus schneller und nachhaltiger Abtrag sichergestellt. Das 3M Präzisionsgeformte Korn ist so ausgelegt, dass es Produktionsbedingungen unter hohem Druck standhält, selbst auf den härtesten Materialien. Dieses innovative Schleifkorn eignet sich ideal zum Edelstahl- und Weißholzschleifen. Diese Scheiben ermöglichen es Anwendern, mehr Arbeit mit weniger Zeitaufwand zu bewältigen. Das bedeutet einen erheblichen Gewinn an Ergonomie und Produktivität. Einfach anzubringen und zu entfernen Scheiben mit Gewebeträgermaterial sind für ihre Haltbarkeit und Flexibilität bekannt. Sie stellen eine gute erste Wahl für das Arbeiten mit Metall oder den Materialabtrag bei schwerem Holz dar. Die 3M™ Stikit™ Scheiben sind dank ihres druckempfindlichen Klebstoffs auf der Rückseite sofort einsatzbereit und lassen sich so mühelos wie ein Aufkleber auf Ihrem 3M™ Stikit™ Schleifteller befestigen. Und da der Klebstoff druckempfindlich ist, kann die Scheibe ebenso einfach vom Schleifteller abgezogen werden, wobei eine saubere Oberfläche für Ihre nächste Scheibe zurückbleibt. Ein praktische Schutzabdeckung sorgt dafür, dass der Klebstoff nicht verunreinigt wird und dass das Trägermaterial bis zum Aufbringen klebrig bleibt.
                
                
            
                
	
		Vorteil:
	
	
                
                    
		- DECKT EINE BREITE PALETTE VON ANWENDUNGEN AB: Eine vielseitige Scheibe, die Arbeiten vom Finishen und Schleifen bis zum Entgraten bewältigt
 - VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN: Die Scheibe eignet sich gut für Aluminium, Glasfaser, Gelbeschichtungen sowie hartes und weiches Holz
 - SCHNELLE UND EINFACHE SCHEIBENWECHSEL: Das 3M™ Stikit™ Trägermaterial ermöglicht ein einfaches Aufbringen und Abziehen und die Schutzabdeckung verhindert eine Verunreinigung des Klebstoffs durch Staub oder Fremdkörper
 - OFFENE STREUUNG: Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten über die gesamte Standzeit der Scheibe
 - HOCHLEISTUNGS-KERAMIKSCHLEIFKORN: Das Keramik-Schleifmineral bietet auf einer Vielzahl von Oberflächen eine hervorragende Leistung
 - LEICHTES GEWEBETRÄGERMATERIAL: Das J-Gewebeträgermaterial vereint Abnutzungsbeständigkeit und Flexibilität
 - IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Wählen Sie aus Körnungen zwischen 60 und P220 diejenige aus, die sich für Ihre spezielle Anwendung eignet