3M™ DI-NOC™ Glasdesignfolie PA-180DG, Design Glass Film, 1220 mm x 25 m

Artikel-Nr.: 7100252269
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Klebefolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100252269
EAN / GTIN 54550309112825
Herstellernummer 7100252269
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entdecken Sie mit 3M™ DI-NOC™ Glasdesignfolien eine Welt voller Gestaltungsmöglichkeiten. DI-NOC™ Glasdesignfolien sind in 18 Mustern, einschließlich Holz, Metall, Stoff und Stein erhältlich. Mit ihrer Hilfe können Sie Innenräume auffrischen und eine helle, ansprechende Umgebung an an Orten schaffen, die von der Robustheit und Reinigungsfähigkeit von Glas profitieren. Durch den transparenten Haftklebstoff auf der Folienoberfläche bleibt das Foliendesign durch eine Glasoberfläche hindurch sichtbar. So können Sie jeden Raum neu gestalten. Die innovative Nassapplikation schließt eine Blasenbildung praktisch aus und ermöglicht ein einfaches, schnelles und effektives Aufbringen. Entscheiden Sie sich für 3M™ DI-NOC™ Glasdesignfolien und profitieren Sie vom geringen Gewicht und der selbsthaftenden Klebstofftechnologie. Sie können direkt vor Ort aufgebracht werden. Das spart im Vergleich zu herkömmlichen, natürlichen Werkstoffen Arbeits- und Materialkosten. Mit DI-NOC™ Produkten können Sie schnell und effektiv einen neuen Look und ein neues Ambiente gestalten, ohne dass hohe Renovierungskosten anfallen.

Vorteil:

  • Sie lassen sich unter Glasoberflächen aufbringen – auch unter Glaswänden, -platten, -tischplatten, -ablagen, -einbauten und mehr
  • Erhältlich in ausgewählten, opaken DI-NOC™ Designs wie Abstract, Stone, Fabric, Wood Grain und Metallic
  • Verleiht langlebigen und leicht zu reinigenden Glasoberflächen eine plastische Optik
  • Die Nassapplikation schließt eine Blasenbildung praktisch aus und ermöglicht ein einfacheres und schnelleres Aufbringen

Empfehlung:

  • Glaswände und -platten, Glaselemente in Lobbys, Fahrstühlen und Verkaufsräumen im Einzelhandel, unter Glastischen, Ablagen und Einbauten