3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe auf Rolle, 150 mm, 180+, 31653

Artikel-Nr.: 7100249536
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100249536
EAN / GTIN 04054596894457
Herstellernummer 7100249536
L-Nummer L51710 1215
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzieren Sie Ihren Zeitaufwand für das Schleifen mit 3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheiben. Unsere schnell abtragenden, langlebigen Gitternetz-Schleifscheiben verfügen über ein netzförmiges Trägermaterial und scharfe 3M™ Cubitron™ ll Schleifkörner, die in Kombination für den bestmöglichen Abtrag sorgen, ohne die Staubabsaugung zu beeinträchtigen. Sie sind so konzipiert, dass sie mit handelsüblichen Staubabsaugsystemen wie tragbaren Absaugeinheiten, zentralen Saugsystemen und Schleifmaschinen mit Absaugbeuteln kompatibel sind. Sie sind in Körnungen von 80+ bis 320+ erhältlich und erledigen Autoreparaturen von der Abtragung bis zur Lackvorbereitung schneller. Durch ihre lange Haltbarkeit sind weniger Unterbrechungen zum Wechseln des Schleifmittels notwendig, während ihre schnellere Abtragsrate für einen geringeren Zeitaufwand beim Schleifen sorgt. Durch die 3M™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheiben sind keine Kompromisse bei der Staubabsaugung nötig. Sie müssen sich nicht mit Schleifmitteln zufrieden geben, die nicht den gewünschten Abtrag leisten, wie z. B. solchen, die sich langsam abnutzen, aber trotzdem nicht lange halten, oder solchen, die pro Streifen günstiger sind, aber dennoch Ihren allgemeinen Gewinn schmälern. Kombinieren Sie das Produkt mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem, um die ideale Staubabsauglösung für Ihre Werkstatt zu schaffen.

Vorteil:

  • Schnell abtragende, langlebige Gitternetz-Schleifscheiben sind mit patentiertem 3M™ Cubitron™ II präzisionsgeformtem Korn gefertigt.
  • Sie verhelfen Staubabsaugern zu ihrer bestmöglichen Leistung – ganz gleich ob es sich um eine Schleifmaschine mit Eigenabsaugung, eine zentrale Absauganlage oder eine tragbare Absaugeinheit handelt
  • Die patentierten dreieckigen Mineralkörner auf den Scheiben schneiden durch die Substrate, anstatt wie herkömmliche Schleifkörner auszufugen oder zu „pflügen“, wodurch die Scheibe kühler läuft, schneller abträgt und länger hält
  • Erhältlich in Körnungen von 80+ bis 320+ und in den gängigsten Scheibengrößen, so dass sie mit vorhandenen Absauganlagen für Schleifmaschinen kompatibel sind
  • Der 3M™ Hookit™ Klettverschluss erleichtert es, einen neuen Streifen anzubringen oder einen bereits verwendeten Streifen aufzubewahren
  • Das Mittelloch in den 150-mm-Scheiben ermöglicht eine bequeme Aufbewahrung bei teilweisem Gebrauch
  • In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.