Beschreibung:
Diamantmineral
Wir entwickeln unsere 3M™ Diamantmetallbindung PSA Scheibe 6MB8 durch Galvanoplattierung und Auftragen von Mikrometer-Diamantmineralien auf eine flache Messingplatte. Es ist ein Verfahren, das das Mineral gleichmäßig auf Schleifmittel aufträgt, was wiederum zu einer verbesserten Schneidwirkung während der gesamten Lebensdauer des Schleifmittels beiträgt. Schleifmittel im Mikrometer umfassen 6, 15, 30, 45, 220 und Maschengrade 220 und 100.
Empfohlene Anwendungen
Verwenden Sie die 3M™ Diamantmetallkleberscheibe 6MB8 für Flachläppungen, metallurgische Prüfungen, Schärfen von Hartmetallwerkzeugen, Edelsteinfacettierung, Schleifen von Glasmaterialien, die erosive Späne erzeugen, und Flachläppanwendungen, die eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit erfordern und für Projekte, die eine gute Präzision und Kontrolle erfordern.
PSA-Rückseite
Neben der Auswahl von Diamantmineralien mit Mikrometer-Einstufung verfügt die 3M™ Diamantmetallbindung PSA-Scheibe 6MB8 über eine druckempfindliche Kleberseite (PSA), die dem Bediener hilft, die Scheibe effektiv an seiner Maschine zu befestigen. Alles in allem ist unsere 3M™ Diamantmetallklebescheibe 6MB8 hervorragend für Projekte mit engen Toleranzen geeignet, um feine Oberflächen und eine optimale Werkstückverfeinerung zu erzielen.
Vorteil:
- Druckempfindlicher Klebstoff (PSA) für einfache Befestigung an Maschine oder Stützplatte
- Diamantmineralien im Mikrometer-Format schneiden scharfe, liefern aber feine Oberflächen
- Kann auf einer Vielzahl von Substraten verwendet werden, einschließlich Keramik
- Gleichmäßig abgesetzte Mineralien helfen, Unregelmäßigkeiten des Werkstücks mit einer gleichmäßigen, kontrollierten Rate zu entfernen
- Gut zum Läppen, Finishing, Polieren