3M™ Gewebeschleifband 384F, 1120 mm x 1900 mm, 240+

Artikel-Nr.: 7100243614
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100243614
EAN / GTIN 04054596870574
Herstellernummer 7100243614
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bedingt durch das Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid (Körnung 36+ bis 240+) erzielt das Schleifband kürzere Bearbeitungszeiten und ist das neue Leistungsband unter den konventionellen Aluminiumoxidschleifbändern.

Vorteil:

  • Universalschleifband für allgemeine Schleifarbeiten im mittleren und niedrigen Druckbereich
  • Gemisch aus Aluminiumoxid und 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn / ab P320 zu 100 % Aluminiumoxid
  • Hitze- und druckbeständige Vollkunstharzbindung
  • X-Polyestergewebe für Anwendung im Trocken- oder Nassschliff
  • Körnung 36+ bis 240+ / P320, P400

Empfehlung:

  • Zum Entgraten von Metall, zur allgemeinen Metallbearbeitung und für einige Holzbearbeitungsanwendungen