3M™ Kugelmarker, 1402 CE/F-XR/CE, Strom, Rot, 30 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100178146
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 30 Stück
  • Bestellschritt: 30 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Spezialmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100178146
EAN / GTIN 50051128620835
Herstellernummer 7100178146
L-Nummer L01310 1428
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erdverlegte Stromleitungen bis zu einer Tiefe von 1,5 m können mit den 3M™ Kugelmarkern sehr einfach markiert werden. Kugelmarker verfügen über eine einzigartige Funktion zur Selbstnivellierung, die sicherstellt, dass der Marker immer an der Oberfläche ausgerichtet ist, sodass eine genaue Ortung erreicht werden kann. Passive Kugelmarker bieten eine exakte Identifizierung erdverlegter Stromleitungen, die das Risiko einer versehentlichen Freilegung anderer erdverlegter Einrichtungen reduziert. Alle Marker können ohne externe Stromquelle betrieben werden. Ihre wasserbeständigen Gehäuse aus Polyäthylen sind unempfindlich gegenüber Mineralien, Chemikalien und den extremen Temperaturen, die normalerweise unter der Erde herrschen. Ortet neue Frequenz für Stromleitungen in Europa.

Vorteil:

  • Selbstnivellierende Konstruktion für präzise und horizontale Positionierung
  • Ermöglicht die einfache Markierung von erdverlegten Stromleitungen
  • Passive Antenne in wasserfester Polyethylenhülle
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis 50 °C
  • Funktioniert ohne externe Stromquelle