3M™ Schweißmaske & Schutzhelmadapter, Klettband, 100, 197137

Artikel-Nr.: 7100168385
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100168385
EAN / GTIN 04046719774395
Herstellernummer 7100168385
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Helfen Sie dabei, die Sicherheitsanforderungen vor Ort mit 3M™ Schweißmasken- und Schutzhelm-Adaptern zu erfüllen. Diese Adapter sind leicht und mit entsprechenden Aufsätzen ausgestattet, um die sichere Montage von Sicherheitshelmen und Schutzhelmen zu ermöglichen. Einfach zu verbindende Teile und ein anpassbares Design ermöglichen schnelle Montage, sobald die Schweißmaske angebracht ist.

Vorteil:

  • Adapter zur Montage von 3M Schweißmasken an Schutzhelmen und Sicherheitshelmen
  • Ermöglicht die einfache Integration eines Kopfschutzes beim Schweißen
  • Montagematerial im Lieferumfang enthalten
  • Ein Adapter pro Packung
  • Für Anwendungen wie Montage, Anlagenwartung, Schleifen, Maschinenarbeiten, Schleifen und Schweißen
  • Für den Einsatz im Baugewerbe, in der Schwerindustrie und in der industriellen Wartungsindustrie

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet