3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, blau/graue Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, SF401SGAF-BLU-EU

Artikel-Nr.: 7100148074
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100148074
EAN / GTIN 40545965315670
Herstellernummer 7100148074
L-Nummer L01110 539
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wählen Sie 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400, wenn Sie besonderen Komfort und eine schlankes Design wünschen. Die Schutzbrille wiegt nur 19 g und verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße anpassen und dadurch einen sicheren und bequemen Sitz garantieren. Die weichen und verstellbaren Nasenstege ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form ermöglicht dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlosen Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich.

Vorteil:

  • Komfortable 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit weicher, verstellbarer Nasenauflage und weichen Bügelenden für besseren Komfort und Sitz
  • Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel.
  • Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
  • Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Scheibentönungen
  • Orangefarbene Scheiben sind für Blaulichtabschirmung erhältlich
  • Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
  • Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
  • Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
  • Korrektionsglaseinsatz erhältlich

Empfehlung:

  • Baugewerbe
  • Industrielle Herstellung
  • Inspektionen
  • Leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Maschinenbau