Beschreibung:
Die 3M™ Hookit™ Folienscheibe 360L verfügt über eine strapazierfähige Folienunterlage mit ausgezeichneter Reißfestigkeit gegenüber Kanten und bietet eine längere Lebensdauer als Discs mit Standardpapierunterlage mit A-Gewicht. Unsere 360L-Scheiben enthalten ein Schleifkorn aus Aluminiumoxid für effektives Feinschliff auf Kunststoffen, Gelbeschichtungen und festen Polyurethanoberflächen. Die 360L-Scheiben sind in verschiedenen Sorten erhältlich und eignen sich daher für viele Anwendungen, einschließlich Feinschliff und Schlichten. Die Folienunterlage sorgt für eine enge Toleranz und eine gleichmäßige Oberfläche – gut geeignet für Punktreparaturen, das Schleifen von Kunststoffteilen, das Einfedern von Farben bei Defekten und das Schleifen von Kfz-Grundierung. Um die Belastung zu reduzieren, sind diese Scheiben mit einer offenen Beschichtung ohne belastungsfeste Stearatbeschichtung ausgelegt. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid auf der Folienunterlage hat eine schnelle Cut-Rate und eine lange Lebensdauer. Dieses robuste, langlebige Mineral bricht sich selbst, um frische Schneidkanten freizulegen – während herkömmliche Schleifmittel schneller stumpf werden. Es eignet sich für den Einsatz auf einer Vielzahl von Materialien in Holz- und Metallbearbeitung, einschließlich eisenhaltiger Legierungen. Wir bieten ein komplettes Sortiment an 3M™ Hookit™ Discs mit Klettverschluss für Arbeitsbereiche an, in denen selbstklebende Discs durch Staub, Schmutz oder umherfliegenden Schmutz verunreinigt werden können. Hookit™-Scheiben werden häufig in Anwendungen verwendet, bei denen 3M™ Stikit™-Scheiben zu aggressiv sind, da sie feinere Oberflächen hinterlassen als selbstklebende Scheiben. Hookit™ Schleifscheiben werden fest an einem Klettverschluss-Sicherungsscheibenpolster (separat erhältlich) auf einem Exzenterschleifer befestigt, können sauber und einfach entfernt werden und können für die lange Lebensdauer des Schleifmittels wiederverwendet werden.
Vorteil:
- Aluminiumoxid-Schleifmittel bietet eine schnelle Cut und eine lange Lebensdauer und bietet gute Leistung auf vielen Oberflächen
- Die strapazierfähige Folienunterlage ist reißfest und sorgt für eine enge Toleranz und eine gleichmäßige Oberfläche
- Die offene Beschichtung reduziert die Belastung und sorgt für eine aggressivere Cut
- Die 3M™ Hookit™ Disc ist einfach zu wechseln und wiederzuverwenden und maximiert die Lebensdauer der Disc
- Die lastfeste Beschichtung verhindert, dass Staub und Schmutz die Scheibe verstopfen
Empfehlung:
- Zum Schleifen und Schlichten von Verbundwerkstoffen, Gelbeschichtungen, Glasfaser und anderen festen Oberflächenmaterialien
- Zur Verwendung bei punktuellen Reparaturen, zum Schleifen von Kunststoffteilen, zur Lackierung von Defekten und zum Schleifen von Kfz-Grundierung