3M™ Standard Abrasives™, 2″ QC TR MEDIUM Schnellwechsel-Polierscheibe

Artikel-Nr.: 7100074870
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100074870
EAN / GTIN 00051115325151
Herstellernummer 7100074870
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie zum Reinigen und leichten Entgraten hochfeste Standard Abrasives™ Quick Change Buff and Blend HS Disc, um eine endgültige Oberfläche oder ein poliertes Werkstück zu erhalten. Unsere Scheiben bestehen aus scharfkantigem Aluminium-Oxid-Schleifkorn, das mit einem hochfesten Nylonvlies verbunden ist und aus einem Mischmaterial besteht, in Litzen, die ein einheitliches Kratzmuster erzeugen. Sie eignen sich perfekt für die satinierte oder genarbte Oberflächenbearbeitung von Messing, Stahl, Bronze, Zinn und Edelstahl sowie beschichteten Kunststoffen. Das hochfeste Nylonvlies sorgt dafür, dass diese Buff- und Blend-Scheiben steif bleiben und nicht reißen oder ausfransen, wenn sie mit schwierigen Kanten oder unregelmäßigen Oberflächen konfrontiert werden. Unsere hochfesten Scheiben sind die leistungsfähige Wahl für die Reinigung und leichte Entgratung aus dem Standard-Schleifmittel-Buff- und Blendprogramm, um eine endgültige Oberfläche oder ein poliertes Stück zu erzielen. Diese Scheiben sind die steifsten, haltbarsten und aggressivsten. Sie sind die besten in unserem Sortiment für unregelmäßig geformte Teile, wie Rohrgewinde, Kanten von Gussglasbehältern und NE-Druckgussteile. Durch die Vlieskonstruktion unserer Scheiben reagiert das Material auf Konturen und Profile und entfernt kleine, hartnäckige Grate effizient, während sie aggressiv schneiden, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen, ohne das Substrat zu zerstören oder zu beschädigen. Wenn eine sehr feine, hochglänzende und dekorative Oberfläche erforderlich ist, wählen Sie bei Teilen wie Baubeschlägen die HS Disc in MED- oder VFN-Qualität. Für Anwendungen, die eine schnellere Cut- oder gröbere Oberfläche erfordern, wählen Sie die CRS-Scheibe. Das gröbere Kratzmuster der CRS-Scheibe macht sie auch ideal für Satinarbeiten und Feinschlichten sowie für das Mischen und Reinigen von Oberflächenfehlern.

Vorteil:

  • Hochfestes Buff- und Mischmaterial sorgt für gute Ergebnisse bei leichtem Entgraten und Endbearbeitung
  • Die dichte, steife Konstruktion hält hohem Druck stand, ohne sich umzuklappen, was die Produktivität steigert
  • Sorgt für eine gleichmäßige, gleichmäßige und schmierfreie Oberfläche auf Eisen- und NE-Metallen
  • Aluminiumoxid schneidet scharf, bietet ein gleichmäßiges Kratzmuster und eignet sich für den Einsatz auf vielen verschiedenen Metallen
  • Die flexible, biegsame offene Bahn entfernt Grate und Oberflächenverunreinigungen, ohne das Substrat auszuhöhlen
  • Die offene Bahn ist lastfest, begrenzt die Ansammlung von Fremdkörpern, die das Schleifmittel verstopfen können, und verlängert die Lebensdauer von Service
  • Das einfache Befestigen und Austauschen von Schnellwechselscheiben erhöht die Effizienz des Werkzeugs und die Produktivität der Mitarbeiter
  • Drei Sorten zur Auswahl für unterschiedliche Aggressivität und Oberflächeneigenschaften: Grob (CRSgreen), Medium (MEDblue) und sehr fein (VFNmaroon)

Empfehlung:

  • Zum Reinigen und leichten Entgraten, um ein Finish oder ein poliertes Werkstück zu erhalten
  • Ideal für satiniertes oder körniges Finish auf Messing, Stahl, Bronze, Zinn und Edelstahl sowie beschichteten Kunststoffen