Beschreibung:
	
	
                
                    
		Das Transfer Klebeband F9473 PC der 3M™ Klebstoffserie 100MP ist das Hochleistungs Verbindungssystem der VHB™ Serie. Es handelt sich dabei um einen Film aus Reinacrylat Klebstoff, welcher auch auf stark rauen und strukturierten Oberflächen über eine hervorragende Klebkraft verfügt. Er ist besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil und Luftfahrtindustrie. Er zeichnet sich aus durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen physikalische, chemische und mechanische Einwirkungen. Seine hohe Scherfestigkeit wie auch seine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Alterungserscheinungen machen das Klebeband zu einer idealen Lösung für Langzeitanwendungen. Kurzzeitig hält es Temperaturen bis zu +260 °C stand und auch nach Einwirkung von Chemikalien oder Lösungsmitteln zeigt es kaum Beeinträchtigungen in seiner Funktionalität. Somit gewährleistet der Klebstoff Film eine hohe Prozesssicherheit auch unter extremer Belastung.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Farbe: Transparent
 - Gesamtdicke [mm]: 0,269
 - Trägermaterial: Transfer-Klebeband
 - Klebstoff: Acrylat
 - Schälfestigkeit [Newton/cm]: 14,2
 - Temperaturbeständigkeit: 150 °C (Tage, Wochen) bis 260 °C (Minuten, Stunden) 
 
 
                
                
            
                
	
		Vorteil:
	
	
                
                    
		- Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
 - Klebstoff-Film ohne Träger
 - Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C
 - Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.
 - Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
 - Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
 - Dickere Variante von F9469PC
 - Sehr hohe Scherfestigkeit
 
 
                
                
            
                
	
		Empfehlung:
	
	
                
                    
		- Für industrielle Anwendungen und die Metallbe- und -verarbeitung
 - Zum Montieren von Zierleisten aus Metall
 - Zum Kleben flexibler Leiterplatten auf Versteifungselemente aus Aluminium oder Kühlkörper
 - Alternative zu Nieten, Punktschweißverbindungen, flüssigen Klebstoffen und anderen dauerhaften Befestigungslösungen