3M™ Finesse-it™ Polish Purple, 4,5 Liter

Artikel-Nr.: 7100009019
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100009019
EAN / GTIN 00051111511572
Herstellernummer 7100009019
L-Nummer L01130 100622
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Verarbeitungsgerät für das Dynamische Misch-System (DMS) handelt es sich um ein pneumatisches Auftragsgerät für Spachtel zur Ausbesserung von Dellen und Rissen in Stahl, SMC oder Glasfibermaterialien. Zusammen mit den dazugehörigen Dynamischen Misch-Düsen mischt es den speziellen DMS-Spachtel erst im Moment des Auftragens an. So erlaubt es die punktgenaue Dosierung der benötigten Spachtelmenge direkt am Reparaturobjekt, wodurch Reparaturflächen klein gehalten werden und Materialüberschüsse durch zu großzügiges Anmischen komplett wegfallen. Außerdem reduziert das Verarbeitungsgerät die Reinigungsarbeiten erheblich, denn Sie benötigen weder Anmischgefäß noch -spatel. Durch die integrierte Restmengenanzeige wissen Sie stets, wann eine neue Kartusche eingefüllt werden muss, sodass ein flüssiger Arbeitsablauf immer gewährleistet ist.

Vorteil:

  • Integrierte Restmengenanzeige
  • Pneumatisches Auftragsgerät
  • Kleine Reparaturflächen
  • Materialersparnis
  • Reduzierung der Reinigungsarbeit
  • Flexibler Einsatz direkt am Objekt
  • Punktgenaue Dosierung

Empfehlung:

  • Zur Ausbesserung von Dellen in Stahl, Rissen in SMC oder Glasfibermaterialien