3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F, 50 mm, 60+

Artikel-Nr.: 7010361116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7010361116
EAN / GTIN 50051141282140
Herstellernummer 7010361116
L-Nummer L51710 185
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die kantenverstärkte Unterlage verhindert eine vorzeitge Verformung der Scheibe und ein Ausfransen der Ränder während der Bearbeitung. Zusätzlich verfügt dieses Produkt über ein Schleifhilfsmittel und sorgt so für einen kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl.

Vorteil:

  • 3M präzisionsgeformtes Keramikkorn (PSG) bildet sehr scharfe Spitzen, die im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln mit weniger Druck außergewöhnlich schnell schneiden
  • Die Lebensdauer der Scheibe ist deutlich länger, wodurch mehr Werkstücke pro Scheibe fertiggestellt werden und weniger Scheibenwechsel erforderlich sind als bei herkömmlichen Schleifmitteln
  • Das auf der Scheibe eingearbeitete Schleifhilfsmittel minimiert die Schleiftemperaturen für Edelstahl und andere hitzeempfindliche Legierungen