Beschreibung:
Leicht Rost, Schweißnähte und Verunreinigungen entfernen
die Borstenscheiben im 3M™ Roloc™ Borstenscheibensatz 982BS sind ideal für Spezialarbeiten wie das Entfernen von Lack, Flecken, Klebstoffen, Schweißverbrennungen, Rost und anderen Verunreinigungen vom Werkstück. Durch die Kombination mit 3M™ Scheibenschleifern für ein Winkelsystem können Sie schwierige Arbeiten einfach machen.
Unsere schnelllaufenden Scheiben kombinieren hervorragende Schneidwirkung mit dem Schnellwechselaufsatz 3M™ Roloc™, um Ihnen zu helfen, Rost und Beschichtungen effizient zu reinigen, abzustreifen, zu entgraten, zu mischen, zu bearbeiten, zu polieren, zu zerkratzen und zu entfernen, ohne die Geometrie des Grundmaterials zu beschädigen. Bei normalem Gebrauch bleiben die Borsten sicher an Ort und Stelle und können mit leichtem Druck die gewünschte Oberfläche erzielen. Borstenscheiben eignen sich gut für Stahl, Aluminium und eine Vielzahl anderer Metalle, sowohl bei der allgemeinen Wartung als auch bei Anwendungen im Automobilbau und bei der Motorenerneuerung.
Diese Borstenscheiben verwenden proprietäre keramische Schleifkörner, die mit Aluminiumoxid und geformten, flexiblen Borsten gemischt werden, und bieten einen großen Oberflächenkontakt und behalten die abrasiven Eigenschaften während der gesamten Lebensdauer der Scheibe. 3M™ keramisches Schleifkorn schneidet schnell und verarbeitet Heat
3M™ keramisches Schleifkorn ist ein keramisches Mineral, das nach unserem eigenen Verfahren hergestellt wird, um die Zähigkeit und Härte des Korns zu verbessern. Diese Borstenscheiben sind mit Aluminiumoxid und keramischem Schleifkorn versehen, um eine höhere Leistung zu erzielen und somit eines der härtesten und langlebigsten Mineralien auf dem Markt zu bieten. Die keramischen Schleifmittel sind perfekt für den mittleren bis schweren Materialabtrag geeignet und sind für schnelle Cut-Anwendungen ausgelegt und für intensive Hitze- und Belastungsanwendungen geeignet. 3M™ Keramik-Schleifkörner übertrifft Aluminiumoxid-Schleifmittel in Cut-Qualität und Langlebigkeit und ist eine ausgezeichnete Wahl für industrielle Schleif- und Endbearbeitungsanwendungen. Ein vielseitiges Paket
3
Vorteil:
- Gegossene, mit Schleifmitteln gefüllte Borsten Streifen, Entgraten, mischen, lackieren, polieren, reinigen und entfernen
- Die proprietäre 3M™ Keramik-Schleifkornmischung bietet eine hohe Oberflächenqualität
- Der Borstenabstand ist ideal zum Entfernen von Beschichtungen und anderen hochbelastenden Substanzen
- Flexible Borsten passen sich den Konturen an, um gleichbleibende Oberflächen zu erzielen, selbst bei komplexen Teilen
- Das praktische 3M™ Roloc™ Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel