3M™ No-Touch™ Gehörschutzstöpsel, mit Kordel, PN-01-004

Artikel-Nr.: 7000052849
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 400 Stück
  • Bestellschritt: 400 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000052849
EAN / GTIN 05015415107232
Herstellernummer 7000052849
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Weiche violette 3M™ No-Touch™ Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel bieten hygienische, lärmreduzierende Abdichtung des Ohrs mit weichem, komfortablem Schaumstoff. So gelangen kein Schmutz, keine Chemikalien und keine anderen schädlichen Substanzen am Arbeitsplatz in Ihre Ohren. 3M™ No-Touch™ Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel können zur Vermeidung einer Verunreinigung der Ohren über die Hände beitragen. Da sie nicht zuerst vorgeformt werden müssen, werden sie mit dem spatelförmigen Stiel einfach ins Ohr geschoben und schon bieten sie eine klare und komfortable Geräuschdämmung von bis zu 34 dB. Sie wurden gemäß EN 352-2:2020 getestet und zugelassen. Mit dem sich selbst zurückformenden Schaumstoff und dem Komfort eines Push-in-Gehörschutzstöpsel erhalten Sie das Beste aus beiden Welten.

Vorteil:

  • Gemäß EN 352-2:2020 CE-zertifiziert
  • Reduzierung der Lärmbelastung bis zu 34 dB
  • Dank des spatelförmigen Einführstiels müssen Sie die Spitze nicht berühren, sodass die Stöpsel leicht handhabbar und extrem hygienisch bleiben.
  • Weicher, violetter, langsam rückverformender Schaumstoff für langanhaltenden Tragekomfort

Empfehlung:

  • Industrie