3M™ Ölbindevlies Tücher HP-255, 470 mm x 470 mm, 50 pro Packung

Artikel-Nr.: 7000051869
Setpreis 50 Stück (3,42 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000051869
EAN / GTIN 50051138289923
Herstellernummer 7000051869
L-Nummer L01130 108586
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Ölbindevlies besteht aus inerten Synthetikfasern, wobei ein ’HP’ Produkte aus Polypropylen und Polyester besteht. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. HP Antistatik-Produkte haben eine ableitfähige Oberfläche aus Polypropylen und werden in antistatischer Folie verpackt. Tücher sind ein besonders flexibles Format. Einsetzbar bei kleineren Ölverschmutzungen auf dem Wasser und an Land.

Vorteil:

  • Ideal, um Öl in Bereichen zu absorbieren, wo auch Wasser auftritt
  • Jede Box enthält 100 Tücher (430 mm x 480 mm) und absorbiert insgesamt 140 Liter.
  • Kosteneffizient, da nur Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird
  • Sehr einfach in der Handhabung