Beschreibung:
Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1915H mit hoher Klebekraft zur Klischeeseite verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern oder Sleeves. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt (erhöhter Anteil an Rastermotiven). Unsere Easy Mount Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Klebstoffseiten. Durch das rautenförmige Gittermuster entsteht ein durchgehendes und bleibendes Netz aus Mikrokanälen im Klebstofffilm, das Luft zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee entweichen lässt. Der Klebstoff auf der (zum Klischee gerichteten) Seite mit Schutzfolie wurde speziell für Fotopolymerplatten entwickelt. Er hat eine hohe Haltekraft während des Druckvorgangs und ermöglicht das problemlose Abnehmen der Druckplatte danach. Der Klebstoff auf der (zum Zylinder gerichteten) Seite wurde speziell für Druckzylinder/Sleeves entwickelt. Er sorgt dafür, dass das Klebeband bei der Montage leicht aufzubringen und bei der Demontage sauber zu entfernen ist.
Vorteil:
- Für die Montage Flexo-Druckplatten auf Zylindern oder Sleeves
- Für hochwertigen Kombinationsdruck mit erhöhtem Raster-Anteil
- Sauber entfernbar von der Druckplatte und dem Zylinder
- Die Klebebänder mit Mikrokanälen und erhöhter Klebekraft werden zur Monatge von Druckplatten verwendet.
Empfehlung:
- Zur Befestigung von Flexodruckplatten an Druckzylindern