3M™ Standard Abrasives™ Cross Buff CB-ZS

Artikel-Nr.: 7000046826
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000046826
EAN / GTIN 00051115330070
Herstellernummer 7000046826
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reinigen und polieren sie schwer erreichbare Bereiche wie Rohrinnenseiten oder Schläuche effektiv mit Standard Abrasives™ Buff and Blend Cross Buff HS. Unsere schwammigen, harzbeschichteten Schleifmittel arbeiten an hartnäckigen Oberflächen, die ein robustes Produkt benötigen, und können sich selbst bis an enge Stellen selbst in schmalen Rohren Formen. Das einzigartige Schleifdesign widersteht Beschädigungen oder Aushöhlen der Oberfläche, auf der es arbeitet, und entfernt hartnäckigste Verunreinigungen ohne Ratterspuren. Der Buff ist ein starkes, harzbeschichtetes Nylonmaterial, das aus robustem Aluminiumoxid-Schleifkorn besteht. Das Aluminiumoxid schneidet scharf, während der Buff kühl läuft. Es ist auch wasserdicht für den Einsatz mit Schmiermitteln. Wählen Sie zwischen groben (grün) und Medium (blau) Schleifmitteln, um satinierte Oberflächen auf weichen Metallen zu erzielen.

Vorteil:

  • Das einzigartige Schleifdesign ermöglicht das Einpassen von Buff in schwer zugängliche Bereiche
  • Die offene Bahn reagiert auf Oberflächenunvollkommenheiten mit minimalem Fugenhobeln oder Schrammen des Substrats
  • Die robuste Nylonoberfläche entfernt Verunreinigungen auf der Oberfläche, während sie Rattern oder Aushöhlen des Werkstücks widersteht
  • Harzbeschichtete Oberfläche läuft kühl und ist wasserdicht für Schmiermittel
  • Erhältlich in groben (grünen) und Medium (blauen) Schleifgüten, um satinierte Oberflächen auf weichen Metallen zu erzielen
  • Schneller Wechsel

Empfehlung:

  • Zum Reinigen und polieren schwer zugänglicher Bereiche wie z. B. in Rohren oder Schläuchen