Standard Abrasives™ Buff and Blend HS-F Vliesscheibe, 152 mm x 12,7 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000046752
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000046752
EAN / GTIN 00051115325205
Herstellernummer 7000046752
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reinigen, entgraten und veredeln Sie Oberflächen effizient mit Standard Abrasives™ Buff and Blend HS-F Disc. Unsere Discs sind für Off-Hand- und automatisierte Prozesse oder Roboterprozesse konzipiert. Sie bestehen aus einem besonders anpassungsfähigen Vliesstoff, der sich gut auf konturierten Teilen und unregelmäßigen Oberflächen wie Sanitär- und Türbeschlägen eignet. Sie verwenden scharfes Aluminiumoxid-Mineral für ein gleichmäßiges Kratzmuster. Dieses Mineral funktioniert gut auf Eisen- und NE-Metallen. HS-F-Scheiben sind mit einem hochfesten „flauschigen“ (HS-F) Buff and Blend-Material ausgestattet, das professionelle Ergebnisse bei Off-Hand- und automatisierten Finishing-Prozessen liefert. Die dichte, steife Konstruktion der Scheiben hält hohem Druck stand, ohne umzuklappen oder zu reißen, was für Effizienz beim Kantenbrechen, Entgraten und Schlichten von Kanten und Schweißnähten sorgt – und erhebliche Produktivitätssteigerungen. Verwenden Sie diese Scheiben zum effizienten Reinigen, Entgraten und Finishing und erzielen Sie konsistente, schmierfreie Ergebnisse. Sie werden für sehr feine, glänzende, satinierte Oberflächen und andere dekorative Oberflächen empfohlen und eignen sich besonders gut für Messing, Edelstahl, Aluminium, verchromte und vernickelte Beschläge oder Befestigungen.

Vorteil:

  • Hochfestes „flauschiges“ (HS-F) Buff and Blend-Material liefert professionelle Off-Hand-Ergebnisse und automatisierte Finishing-Ergebnisse
  • Die starre, langlebige Konstruktion ermöglicht Kantenbrechen, Entgraten und Schlichten von Kanten und Schweißnähten
  • Empfohlen für sehr feine, glänzende Oberflächen, satinierte Oberflächen und andere dekorative Oberflächen
  • Erzeugt konsistente, schmierfreie satinierte Oberflächen auf Messing, Edelstahl, Aluminium, verchromten und vernickelten Beschlägen oder Vorrichtungen
  • Die dichte, steife Konstruktion hält hohem Druck stand, ohne sich umzuklappen oder zu reißen, was die Produktivität steigert
  • Aluminiumoxid-Mineral schneidet scharf, für ein gleichmäßiges Kratzmuster und eignet sich gut für Eisen- und NE-Metalle
  • Die offene Bahn ist lastbeständig und begrenzt die Ansammlung von Fremdkörpern, die das Schleifmittel verstopfen können, und verlängert die Lebensdauer von Service
  • Die Scheiben für Mittelbohrungen sind in einer Reihe von kleinen bis großen Größen erhältlich, um für viele verschiedene Maschinen oder Projektspezifikationen geeignet zu sein

Empfehlung:

  • Empfohlen für sehr feine, glänzende Oberflächen, satinierte Oberflächen und andere dekorative Oberflächen
  • Funktioniert gut auf Eisen- und NE-Metallen
  • Lackieren Sie die Beschläge oder Befestigungen aus Messing, Edelstahl, Aluminium, Chrom und vernickelt