3M™ Lapping Film 461X, 9,0 Micron, Scheibe, 127 mm x NH

Artikel-Nr.: 7000044722
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000044722
EAN / GTIN 50051111538611
Herstellernummer 7000044722
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität bei Werkstücken aus Metall und Kunststoff. Alle Lapping Filme sollen „nass“ eingesetzt werden. Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsüblichen Kühlmittel eingesetzt werden.

Vorteil:

  • Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
  • Micron Körnung
  • Vollkunstharzbindung
  • Wasser-und ölfest
  • Hohe Produktivität
  • Hohe Standzeit
  • Reproduzierbare, präzise und bestimmbare Oberflächenqualität
  • Enge Toleranzen in den Korngrößen
  • Gleichmäßigeres Finish
  • Reduziertes Zusetzen
  • Sehr gute Kornhaftung

Empfehlung:

  • Alle Diamond Lapping Filme sollen „nass“ eingesetzt werden
  • Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsüblichen Kühlmittel eingesetzt werden
  • Für höchste Anforderung an die Oberflächenqualität bei allen extrem harten Werkstoffen