3M™ TufQUIN 120 Flexibles Isolationspapier, hybrid, Weiß, 914 mm x 202 m x 381 µm, 185 (+/-15%) m² / Logrolle

Artikel-Nr.: 7000031784
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000031784
EAN / GTIN 00051138984076
Herstellernummer 7000031784
L-Nummer L01130 110005
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Es ist für elektrische Isolationssysteme der Klasse 200(N) geeignet, und 3M UL-anerkannte Isolationssysteme finden Sie in UL-Aktenzeichen 65007. REACH-konform und RoHS 2011/65/EU-konform.

Vorteil:

  • Maximale Temperaturbeständigkeit bis 200°C
  • Materialstärken von 0,05 bis 0,51 mm
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Teilentladungsbeschädigung
  • Ausgezeichnete Langzeit-Spannungsfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Sehr gute thermische Leitfähigkeit
  • Ausgezeichnete mechanische Festigkeit
  • Sehr gute elektrische Durchschlagsfestigkeit
  • Hervorragende Imprägniermittel-Aufnahmefähigkeit
  • Hervorragende Feuchtigkeitsresistenz
  • UL® 1446 und IEC 60085 für den Einsatz in Elektroisolationssystemen (EIS)
  • UL® & CSA Zertifizierung-Klasse N (200°C)
  • Halogenfrei gemäß IEC 61249-2-21 Standard

Empfehlung:

  • Masse-/Erdungsisolation in Trockentransformatoren, Spulen und Reaktoren
  • Lagenisolation, Spulenaußenummantelung in Elektromagnete und Kondensatoren
  • Isolation in Schaltanlagen
  • Leiterisolation und Leiterbündelisolation