Beschreibung:
Mit der 3M™ Scotchcal™ Druckfolie Serie 3650 können Sie hochwertige Fahrzeuggrafiken erstellen. Unsere dehnbare, gegossene Premium-Folie mit 50 µm Dicke hat einen permanenten, druckempfindlichen Klebstoff. Die Folie wurde so konstruiert, dass sie besonders beständig gegen Witterungseinflüsse, hochgradig haltbar und belastungsfähig ist und auch kurzfristigem Kontakt mit Mineralölen und Kraftstoffen standhält, wenn ein entsprechender Schutz mit geeigneten Klarlacke oder Schutzlaminate gegeben ist. Sie eignet sich für die Applikation auf Tankwagen sowie an Tankstellen und Zapfsäulen. Die Folie wurde für die Anwendung auf leicht gebogenen und flachen Oberflächen mit oder ohne Nieten konzipiert. Erhältlich in Weiß mit grauem Klebstoff oder transparent mit transparentem Klebstoff. Auf Anfrage sind auch Sonderfarben möglich.
Vorteil:
- Gegossene bedruckbare Folie, die anspruchsvollen Bedingungen standhält
- Kraftstoffbeständiger, lösungsmittelbasierter Acrylatklebstoff
- Ideal für Tankwagen, Tankstellen und Zapfsäulen
- Dehnbar
- Witterungsbeständig
- In weißer oder transparenter Ausführung erhältlich
- Sonderfarben auf Anfrage verfügbar
- Problemlose Reinigung auch mit Heißwasser-Dampfstrahlgeräten
- Witterungsbeständig
Empfehlung:
- Hochwertige Fahrzeuggrafiken erstellen