3M™ Transfer-Klebeband 9626, Transparent, 1375 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000001482
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000001482
EAN / GTIN 50051111918970
Herstellernummer 7000001482
L-Nummer L01310 570
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Transferklebänder der Klebstoffserie 360 (9626, 9627) haben eine schnelle Haftung auf den meisten niederenergetischen Oberflächen. Die Klebbänder zeichnen sich durch eine geringe Geruchsentwicklung, eine ausgezeichnete Weiterverarbeitbarkeit und einen geringen Klebstoffaustritt aus.

Vorteil:

  • 50 µm dickes Transfer-Klebeband auf einem 80 µm dicken Glassine-Schutzpapier.
  • Sofortige Klebkraft.
  • Schnelle Haftung.
  • Zum schnellen Verbinden von Materialen durch sofortige Klebkraft dank Klebstoff der 360er Serie
  • Das Transfer-Klebeband verfügt über ausgezeichnete Klebeigenschaften und haftet gut auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen wie Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, ABS, Polycarbonat, PMMA; Pulverlacken.
  • Gute Lösungsmittelbeständigkeit und ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit.
  • Haftet gut auf einer ganzen Reihe von Kunststoffen, wie ABS, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, PMMA, Acrylglas und Polycarbonat.
  • Ideal für Elektronikgeräte.
  • Gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit
  • Dünnere Variante von 9628
  • Hohe Klebkraft auch bei geringer Klebstoffdicke
  • Sehr starke Soforthaftung

Empfehlung:

  • Anbringen von Zierblenden und dekorativen Elementen
  • Einsatzmöglichkeiten auf pulverlackierten oder mit UV-Farbe lackierten Untergründen
  • Hoch-und niederenergetische Oberflächen
  • Zusammenbau von Kunststoffgehäusen und -bauteilen