Scotch® Filamentklebeband 898, Clear, 24 mm x 55 m, 0.17 mm

Artikel-Nr.: 7000001229
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000001229
EAN / GTIN 50051131068983
Herstellernummer 7000001229
L-Nummer L01130 111212
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Scotch® Filamentklebeband 898 stellt dank seiner höheren Zugfestigkeit eine hervorragende Lösung für vollständig überlappende L-Verschlüsse bei Kartons sowie zum Bündeln von Rohren oder zum Verstärken von Großbehältern dar. Es besteht aus einem transparenten, mit Glasfaser verstärkten Trägermaterial aus Polypropylen und hält selbst bei Knicken oder Einstichen Abrieb, Feuchtigkeit, Scheuern und Rissen stand. Dieses robuste Klebeband lässt sich mühelos und ohne Verdrehen abrollen und einfach aufbringen. Sein mehrschichtiges Klebstoffsystem auf der Basis von synthetischem Gummi sorgt dafür, dass es sich nicht ablöst. Der synthetische Klebstoff haftet gut auf einer großen Zahl verschiedener Oberflächen, die allgemein bei der Verpackung zum Einsatz kommen, wie z. B. Wellpappe, Karton, Hartfaser, Kunststoff und Metall. Mögliche Anwendungsbereiche L-Clip-Verschlüsse Bündeln von Metallen und Rohren Verstärkungen mit hoher Festigkeit Anspruchsvolle Umreifungen

Vorteil:

  • Glasfaserverstärktes Klebeband für den industriellen Einsatz, das beständig gegen Knicke, Abrieb und Feuchtigkeit ist
  • Sichern Sie voll überlappende L-Clip-Verschlüsse, Kartons mit Einsteckverschluss oder andere nicht herkömmliche Kartons
  • Der synthetische Kautschuk-Klebstoff haftet problemlos auf den meisten Oberflächen aus Hartfaser, Kunststoff und Metall
  • Die Glasfasern bieten zusätzliche Festigkeit zum Verschließen von Kartons, Bündeln usw.