Kabelschere D15 mit stabilem Kunststoffgriff und Öffnungsfeder

Artikel-Nr.: 700 016 36
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 700 016 36
EAN / GTIN 4049002009228
Herstellernummer 700 016 36
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kabelschere mit spezieller Schneidengeometrie für einen leichten, sauberen Schnitt, mit Öffnungsfeder
  • erfüllt auch Luftfahrt-Standard AS6173/3
  • zum Schneiden von zinn-, nickel- und silberbeschichteten Kupferleitern nach AS22759 sowie Aluminiumkabeln
  • nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • ergonomische Einhandbetätigung
  • kein Quetschen, keine Verformung des Kabels

Merkmal:

  • Gewicht: 270 g
  • Länge: 170 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kabeldurchmesser mm: 15 mm
  • Einleiterkabel massiv: Cu 16 / Al 35 mm²
  • Kabel mehrdrähtig: Cu 50 / Al 50 mm²
  • Kabel feindrähtig: Cu 70 mm²