Hochdruckschlauch, 15 m DN 8, AVS-Pistolenanschl.

Artikel-Nr.: 6.110-033.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6.110-033.0
EAN / GTIN 4054278194455
Herstellernummer 6.110-033.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.

Merkmal:

  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.3 kg
  • Länge: 15 m
  • Max. Druck: 315 bar
  • Nennweite: 8 mm
  • Temperatur: max. 155 °C

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb