• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Parallelpresszange Systemmaß 10,0 mm

Artikel-Nr.: 693 210 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 693 210 3
EAN / GTIN 4049002074028
Herstellernummer 693 210 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für alle Montageanwendungen, die eine parallele Schließbewegung erfordern z.B. Vercrimpen von ISDN-Steckern,Verpressen von Flachbandsteckern, Schließen von Gehäusen
  • kundenindividuelle, auf den Stecker abgestimmte Systemmaße (0 – 50 mm) und Steckeraufnahmen

Merkmal:

  • Gewicht: 280 g
  • Länge: 200 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Systemmaß: 10 mm
  • Verbinder: Modulstecker