Verbindungsstrebe

Artikel-Nr.: 68239
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 68239
EAN / GTIN 4031405682399
Herstellernummer 068239
L-Nummer L90110 369
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verstärkung von Leiterteilen, falls baubedingt der Abstand der Wandhalter, entgegen der Norm größer 2,0 m ist
  • Aus Edelstahl
  • Pro Verbindungsstelle der Leiter werden zwei Stück benötigt
  • Falls die Montage der Rückenschutzbügel im Bereich der Verbindungsstreben erfolgt sind Klemmschellen Bestell-Nr. 68240 erforderlich

Merkmal:

  • Länge: 1000 mm
  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren