Sonderwandhalter, starr 600-700mm, Edelstahl

Artikel-Nr.: 64271
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 64271
EAN / GTIN 4031405642713
Herstellernummer 064271
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz bestehend aus 1x rechts, 1x links

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 100 mm
  • Wandabstand: 600 mm
  • Wandabstand max.: 700 mm
  • Wandabstand min.: 600 mm
  • Wandhalterung: Einzeln

Downloads & Dokumente

Passende Produkte